IDEAL Isolert mutterdriverrunde


filtre
Blad Materiale: Verktøystål med høyt karbon , Håndtak: Putehåndtak , Håndtaksfarge: Gul med svart grep , Håndtaksdesign: Putehåndtak , Ikke gnist: Nei , Total lengde: 9.25 " , SAE eller metrisk: SAE , Shank: Rund , Skaftlengde: 5" , Skaftmateriale: Flammebestandig termoplast , Skafttype: Solid runde , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHexHex størrelsePris (eks. mva)
A
35-9296
1 / 2 "1 / 2 "458NOK
B
35-9291
1 / 4 "1 / 4 "392NOK
C
35-9290
3 / 16 "3 / 16 "385NOK
D
35-9292
5 / 16 "5 / 16 "387NOK
A
35-9295
7 / 16 "7 / 16 "447NOK
A
35-9297
9 / 16 "9 / 16 "465NOK
E
35-9293
11 / 32 "11 / 32 "394NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?