Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9291 isolert muttertrekker Rund 1/4 x 9-1/4 In | AG6TVA 46W398

IDEAL 35-9291 isolert muttertrekker rund 1/4 x 9-1/4 tommer

På lager
Vare: AG6TVA Modell: 35-9291Kryssreferanse: 46W398

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
392NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert mutterdriver
BladmaterialeVerktøystål med høyt karbon
HandlePutehåndtak
Håndtere fargeGul med svart grep
Håndtak DesignPutehåndtak
Hex1 / 4 "
Hex størrelse1 / 4 "
IkkeparkeringNei
Total lengde9.25 "
SAE eller metriskSAE
ShankRund
Skaftlengde5"
SkaftmaterialeFlammebestandig termoplast
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8205400000

Produktvarianter

ProduktModellHexHex størrelsePris
IDEAL 35-9290 isolert muttertrekker Rund 3/16 x 9-1/4 In | AG6TUZ 46W397 35-92903 / 16 "3 / 16 "385NOK
IDEAL 35-9292 isolert muttertrekker Rund 5/16 x 9-1/4 In | AG6TVB 46W399 35-92925 / 16 "5 / 16 "387NOK
IDEAL 35-9295 isolert muttertrekker Rund 7/16 x 9-1/4 In | AG6TVD 46W402 35-92957 / 16 "7 / 16 "447NOK
IDEAL 35-9296 isolert muttertrekker Rund 1/2 x 9-1/4 In | AG6TVE 46W403 35-92961 / 2 "1 / 2 "458NOK
IDEAL 35-9297 isolert muttertrekker Rund 9/16 x 9-1/4 In | AG6TVF 46W404 35-92979 / 16 "9 / 16 "465NOK
IDEAL 35-9293 isolert muttertrekker Rund 11/32 X9-1/4 In | AG6TVG 46W412 35-929311 / 32 "11 / 32 "394NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9291 isolert muttertrekker rund 1/4 x 9-1/4 tommer
392NOK / enhet