BALDOR MOTOR Metriske IEC-rammemotorer, B14 front, trefase


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Lagertype: Ball , Duty Rating: KONT , Innhegning: TEFC , Innkapslingstype: TEFC , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: D71C , Hz: 60 , Montering: F2 , Monteringstype: Flensmontert, C-Face , NEMA Design: B , Skaft Dia.: 14mm , Starttype: Direkte på nettet , Garanti: 2 År , Vekt: 22 lb
StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
MVM3460C
-------10.49 "8 411 NOK
A
MVM3542C
-3.2-3/1.510 LB-FTD80C1.2 Amps04.56 TE-9 307 NOK
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-7 901 NOK
A
MVM3461C
-2.6-2.4/1.26.9 LB-FTD71C1.05 Amps04.37 T TE-8 873 NOK
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FTD71C0.75 Amps02.56 T TE-8 750 NOK
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "12 979 NOK
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "13 839 NOK
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "15 453 NOK
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "16 633 NOK
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "20 362 NOK
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "18 983 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?