BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112MC Ramme

På lager
Vare: AJ6VEW Modell: EMVM3615C

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
Omgivende (C)40 grader
amps13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
FrameD112MC
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.7 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3642M
Antall poler4
Produksjon3.700 kW
Total lengde17.39 "
Fase3
Power Factor78
Servicefaktor1.15
Speed1,750 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 1.103 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80C Ramme | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "12 979 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "13 839 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "15 453 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100C Ramme | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "16 633 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LC Ramme | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "20 362 NOK
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-7 901 NOK
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "8 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112MC Ramme
18 983 NOK / enhet