BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3-fase, TEFC, D80C Ramme

På lager
Vare: AJ6VEH Modell: EMVM3546C

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
FrameD80C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler4
Produksjon0.750 kW
Total lengde11.38 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 460 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Tappet og nøkkel
    • Akseldiameter: 0.748 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "13 839 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "15 453 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100C Ramme | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "16 633 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LC Ramme | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "20 362 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112MC Ramme | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "18 983 NOK
BALDOR MOTOR MVM3458C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUX MVM3458C-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-7 901 NOK
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "8 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3-fase, TEFC, D80C Ramme
12 979 NOK / enhet