BALDOR MOTOR MVM3458C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUX

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-rammemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25 kW, 3-fase, TEFC, D71C-ramme

På lager
Vare: AJ6XUX Modell: MVM3458C

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC Frame AC-motor
amps1.4 / .7
BaseN
Nedbrytningsmoment4.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
FrameD71C
Dreiemoment med full belastning1 LB-FT
Hz60
IsolasjonB
IP Rating54
kW.25 T TE
Bly9 # 18
MonteringF2
NEMA / IEC-rammeD71C
Strøm uten belastning0.53 Amps
Antall poler04
Produksjon.25 T TE
Fase3
Power Factor58
RevisjonAD
RPM1725
Temp. Stige71 grader C
typen3320M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dreiemoment med låst rotor: 4.4 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1379L
    • Opptrekksmoment: 3.9 LB-FT
    • Startstrøm: 4 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-rammeStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR EMVM3546C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 0.75kW, 3 Fas, TEFC, D80C Ramme | AJ6VEH EMVM3546C3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "24 220 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3558C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1.5kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEN EMVM3558C3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "25 822 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3559C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D90LC Ramme | AJ6VEQ EMVM3559C3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "28 834 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3611C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 2.2kW, 3 Fas, TEFC, D100C Ramme | AJ6VER EMVM3611C3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "31 036 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3613C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D100LC Ramme | AJ6VEU EMVM3613C3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "21 674 NOK
BALDOR MOTOR EMVM3615C IEC Rammemotor, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3.7kW, 3 Fas, TEFC, D112MC Ramme | AJ6VEW EMVM3615C3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "35 422 NOK
BALDOR MOTOR MVM3460C IEC Rammemotor, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25kW, 3 Fas, TEFC, D71C Ramme | AJ6XUZ MVM3460C-------10.49 "15 694 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR MVM3458C IEC-rammemotor, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 0.25 kW, 3-fase, TEFC, D71C-ramme
14 743 NOK / enhet