Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SKIL 5080-01 Sirkelsag, 120V 12.0A 10-1 / 2 tommers lengde | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 Sirkelsag, 120V 12.0A 10-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AH8UAJ Modell: 5080-01Kryssreferanse: 38ZD49
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
1 108 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsag
amps12.0
Arbor størrelse5 / 8 "
Skrå kapasitet45 Degrees
Skråstopp45 Degrees
Blad Dia.7.25 "
BladesidenIkke sant
Bremsetypenone
Ledningslengde6ft.
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde @ 45 grader1-15 / 16 "
Skjæredybde @ 90 grader2-7 / 16 "
HåndtakstypeVippe
Ingen belastning RPM5300
Antall ledere3
SkomaterialeStål
Verktøylengde10.5 "
Verktøyvekt11.2 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9896
Skipets høyde (cm)18.16
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL 5180-01 Sirkelsag,120V 13.0A 11-3/8 Tommer Lengde | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.991NOK
SKIL 5280-01 Sirkelsag, 120 V, 15 A, 14 I Lengde | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 172 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 5080-01 Sirkelsag, 120V 12.0A 10-1/2 tommers lengde
1 108 NOK / enhet