SKIL 5180-01 Sirkelsag,120V 13.0A 11-3/8 Tommer Lengde | AH8UAK 38ZD50

SKIL 5180-01 Sirkelsag, 120V 13.0A 11-3/8 tommers lengde

På lager
Vare: AH8UAK Modell: 5180-01Kryssreferanse: 38ZD50

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

913NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelsag
amps13.0
Arbor størrelse5 / 8 "
Skrå kapasitet45 Degrees
Skråstopp45 Degrees
Blad Dia.7.25 "
BladesidenIkke sant
Bremsetypenone
Ledningslengde6ft.
Kablet / trådløstcorded
Skjæredybde @ 45 grader1-15 / 16 "
Skjæredybde @ 90 grader2-7 / 16 "
HåndtakstypeVippe
Ingen belastning RPM4600
Antall ledere3
SkomaterialeStål
Verktøylengde11.375 "
Verktøyvekt9.6 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.175
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellampsIngen belastning RPMVerktøylengdeVerktøyvektPris
SKIL 5080-01 Sirkelsag, 120V 12.0A 10-1 / 2 tommers lengde | AH8UAJ 38ZD49 5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.1 019 NOK
SKIL 5280-01 Sirkelsag, 120 V, 15 A, 14 I Lengde | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 lb.1 078 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SKIL 5180-01 Sirkelsag, 120V 13.0A 11-3/8 tommers lengde
913NOK / enhet