Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMITH-COOPER S3414SP030B Firkantet hodeplugg 3 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EJN 1RRN3

SMITH-COOPER S3414SP030B Firkantet hodeplugg 3 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi

På lager
Vare: AB3EJN Modell: S3414SP030BKryssreferanse: 1RRN3
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg med firkantet hode
Body Material304 rustfritt stål
Klasse3000
TilkoblingstypeMNPT
Maks. Press2570 psi @ 100 grader F
Maks. Damptrykk1965 psi @ 350 grader F
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307929000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseMaks. PressMaks. DamptrykkUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S3414SP001B Firkantet hodeplugg 1/8 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EJC 1RRK1 S3414SP001B304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F13 / 32 "1 / 8 "61NOK
SMITH-COOPER S3414SP003B Firkantet hodeplugg 3/8 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EJE 1RRK5 S3414SP003B304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F43 / 64 "3 / 8 "78NOK
SMITH-COOPER S3414SP040B Firkantet hodeplugg 4 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EJP 1RRN5 S3414SP040B304 rustfritt stål30002570 psi @ 100 grader F1965 psi @ 350 grader F4.5 "4"2 188 NOK
SMITH-COOPER S3416SP001B Firkantet hodeplugg 1/8 tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EPF 1RTK4 S3416SP001B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F13 / 32 "1 / 8 "66NOK
SMITH-COOPER S3416SP002B Firkantet hodeplugg 1/4 tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EPH 1RTK6 S3416SP002B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F35 / 64 "1 / 4 "67NOK
SMITH-COOPER S3416SP003B Firkantet hodeplugg 3/8 tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EPK 1RTK8 S3416SP003B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F43 / 64 "3 / 8 "51NOK
SMITH-COOPER S3416SP010B Firkantet hodeplugg 1 tommer 316 rustfritt stål 3000 Psi | AB3EPR 1RTL5 S3416SP010B316 rustfritt stål30003000 psi @ 100 grader F2810 psi @ 350 grader F1-21 / 64 "1"177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S3414SP030B Firkantet hodeplugg 3 tommer 304 rustfritt stål 3000 Psi
1 161 NOK / enhet