KERN OG SOHN NFN 600K-1M Drive Through Scale, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPU

KERN AND SOHN NFN 600K-1M Drive Through Scale, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPU Modell: NFN 600K-1M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

53 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom balanse
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.2Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.6 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning4000g
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde1200 mm
Plattformbredde1600 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet200g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.2Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplateSUS304
Veieplattformens dimensjoner1600 x 1200 x 80 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 171
Skipets høyde (cm)35
Skipets lengde (cm)131
Skipets bredde (cm)165
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPris
KERN OG SOHN NFN 1.5T-4M Drive Through Scale, Rustfritt stål, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPT NFN 1.5T-4M0.5Kg+/-0.5 kg10Kg52 904 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN NFN 600K-1M Drive Through Scale, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet
53 310 NOK / enhet