INGERSOLL-RAND D25IT Trykklufttørker 15 Cfm 5 Hp 6 Klasse | AC2DED 2HUG8

INGERSOLL-RAND D25IT Trykklufttørker 15 Cfm 5 Hp 6 Klasse

På lager
Vare: AC2DED Modell: D25ITKryssref: 2HUG8

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 085 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM15
Duggpunkt50 Grader F
filtreseparator
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning5
Varmeveksler materialeAluminium
ISO-klasse6
Maks. Luftkompressor HP5
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Press203 psi
Generell dybde20 "
Total høyde26 "
Samlet bredde15.5 "
Fase1
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Power0.16 kW
KjølemediumR-134a
Kjølekompressor (HP)1/6
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)68.07
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)48.77
HS kode8419899540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND D25IT Trykklufttørker 15 Cfm 5 Hp 6 Klasse
49 085 NOK / enhet