INGERSOLL-RAND D108IN Trykklufttørker 64 Cfm 20 Hp 6 Klasse | AC2DDN 2HUF3

INGERSOLL-RAND D108IN Trykklufttørker 64 Cfm 20 Hk 6 Klasse

På lager
Vare: AC2DDN Modell: D108INKryssreferanse: 2HUF3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM64
Duggpunkt50 Grader F
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning8
Varmeveksler materialeAluminium
ISO-klasse6
Maks. Luftkompressor HP20
Maks. Omgivelsestemp.122 Grader F
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Press203 psi
Generell dybde21.5 "
Total høyde22.5 "
Samlet bredde16.5 "
Fase1
Rørstørrelse3 / 4 "PT
Power0.37 kW
KjølemediumR-134a
Kjølekompressor (HP)1/2
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)58.17
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND D108IN Trykklufttørker 64 Cfm 20 Hk 6 Klasse
57 832 NOK / enhet