SIEMENS Strømbryter -turenheter, PD -serien, termisk magnetisk tur


filtre
AIC-vurdering: 100kAIC @ 480V , Rammetype: PD , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
PD63B120
1200A-
RFQ
A
PD63B140
1400A107 692 NOK
A
PD63B160
1600A-
RFQ

Strømbryter -turenheter, PD -serien, termisk magnetisk tur

Brytere i Siemens PD -serien er designet for å redusere feilstrømmer og dødelige elektriske sjokk. Disse enhetene har en ikke-utskiftbar tur i lang tid og øyeblikkelige (LI) funksjoner som gir maksimal strømbegrensende beskyttelse. De har feed-through-tilkobling og lastsideklemmer for enkel installasjon og sikker kablingskonfigurasjon. Disse PD -rammeenhetene gir en maksimal avbruddskapasitet på 100 kA ved 480V og er egnet for omvendt mating. PD -serie turenheter er tilgjengelige i gjeldende karakterer fra 1200 til 1600A Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?