SIEMENS PD63B160 Strømbryter gjennomføring 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v

Vare: AG8TNQ Modell: PD63B160

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering100kAIC @ 480V
amps1600A
RammetypePD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.5246
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SIEMENS PD63B120 Strømbryter Feed-thru 1200 Amp 600vac 3p 100kaic@480v | AG8TNN PD63B1201200A-
RFQ
SIEMENS PD63B140 Strømbryter Feed-thru 1400 Amp 600vac 3p 100kaic @ 480v | AG8TNP PD63B1401400A107 692 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS PD63B160 Strømbryter gjennomføring 1600 Amp 600vac 3p 100kaic@480v