BUSSMANN Spesialsikringer i TPM-serien


filtre
DC spenningsvurdering: 80 VDC , Sikringsstørrelse / gruppe: Telekraft , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 1.75 " , Avbruddsvurdering: 20kA , Lengde: 0.965 " , Mfr. Serie: TPM , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Miniatyr Fused Frakoblingsbryter Sikring , Oppsigelsestype: Koble til , Type: Telekommunikasjon Strømsikring , Bredde: 0.6 "
StilModellKroppsstilKarakterSakPris (eks. mva)
A
TPM-12
Firkantet kroppsblad12ATelecom Protection Sikring320NOK
A
TPM-30
Firkantet kroppsblad30ATelecom Protection Sikring320NOK
B
TPM-15
Firkantet kroppsblad15ATelecom Protection Sikring320NOK
C
TPM-5
Firkantede kroppssikringer5ASikring320NOK
A
TPM-10
Firkantede kroppssikringer10Asikringer320NOK
D
TPM-20
Firkantede kroppssikringer20Asikringer320NOK
A
TPM-8
Firkantede kroppssikringer8Asikringer320NOK
A
TPM-7
Firkantede kroppssikringer7ABladesikring320NOK
A
TPM-6
Firkantede kroppssikringer6ABladesikring320NOK
A
TPM-4
Firkantede kroppssikringer4Asikringer320NOK
A
TPM-25
Firkantede kroppssikringer25ABladesikring320NOK
A
TPM-3
Firkantede kroppssikringer3ASikring320NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?