Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TPM-5 spesialsikring, miniatyr smeltet frakobling, hurtigblåsing, 80VDC

På lager
Vare: BC8JZA Modell: TPM-5

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

320NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilFirkantede kroppssikringer
Karakter5A
Sikringsstørrelse / gruppeTelekraft
SikringstypeRask blåse
Høyde1.75 "
IndikatorstilElementvindu
Avbryt vurdering20kA
Lengde0.965 "
Mfr. SerieTPM
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKoble til
Spenning (DC)80VDC
Bredde0.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSakPris
BUSSMANN TPM-6 spesialsikring, miniatyr smeltet frakobling, hurtigblåsing, 80VDC, firkantet hus | BC7ZMX TPM-6Firkantede kroppssikringer6ABladesikring320NOK
BUSSMANN TPM-7 spesialsikring, miniatyrsikring frakoblet, hurtigblåsing, 80VDC, 7A, firkantet hus | BC8BDX TPM-7Firkantede kroppssikringer7ABladesikring320NOK
BUSSMANN TPM-20 spesialsikring, 20A, 80VDC | BC8HHF TPM-20Firkantede kroppssikringer20Asikringer320NOK
BUSSMANN TPM-4 spesialsikring, 4A, 80VDC | BC8HPA TPM-4Firkantede kroppssikringer4Asikringer320NOK
BUSSMANN TPM-8 spesialsikring, 8A, 80VDC | BC8MBW TPM-8Firkantede kroppssikringer8Asikringer320NOK
BUSSMANN TPM-25 spesialsikring, miniatyrsikringsfrakobling, hurtigblåsing, 80VDC, 25A, Firkantet | BC8VBC TPM-25Firkantede kroppssikringer25ABladesikring320NOK
BUSSMANN TPM-10 spesialsikring, 10A, 80VDC | BC8VXK TPM-10Firkantede kroppssikringer10Asikringer320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TPM-5 spesialsikring, miniatyr smeltet frakobling, hurtigblåsing, 80VDC
320NOK / enhet