INGERSOLL-RAND NVC700 trykkluft tørketrommel 700 Cfm 150 hk 460v | AC2DDF 2HUE4

INGERSOLL-RAND NVC700 trykklufttørker 700 Cfm 150 Hk 460v

På lager
Vare: AC2DDF Modell: NVC700Kryssreferanse: 2HUE4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

334 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
CFM700
Duggpunkt38 Grader F
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning20
Varmeveksler materiale304L Stainless Steel
ISO-klasse4
Maks. Luftkompressor HP150
Maks. Omgivelsestemp.115 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press230 psi
Generell dybde40 "
Total høyde62 "
Samlet bredde42 "
Fase3
Rørstørrelse3 "PT
Power5.79 kW
KjølemediumR-404A
Kjølekompressor (HP)4-1/2
Spenning460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 600.75
Skipets høyde (cm)175.26
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC700 trykklufttørker 700 Cfm 150 Hk 460v
334 586 NOK / enhet