INGERSOLL-RAND NVC1000 trykklufttørker, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlakkert finish | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND NVC1000 trykklufttørker, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlakkert finish

Vare: AC2DDH Modell: NVC1000Kryssreferanse: 2HUE6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

492 730 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkluft tørketrommel
Brakett settNei
CFM1000
Duggpunkt38 Grader F
FinishPulverlakkert
Forsterker med full belastning25
Varmeveksler materiale304L Stainless Steel
ISO-klasse4
Maks. Luftkompressor HP150
Maks. Omgivelsestemp.115 Grader F
Maks. Innløpstemperatur120 Grader F
Maks. Press220 psi
Generell dybde72 "
Total høyde69 "
Samlet bredde32 "
Fase3
Rørstørrelse4 "flens
Power7.03 kW
KjølemediumR-404A
Kjølekompressor (HP)6
Spenning460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1041.75
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)116.84
Skipets bredde (cm)210.82
HS kode8418690180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å gi kontinuerlig tørr luft til trykkluftforsyningslinjen for å beskytte luftsystemet
    • Patentert varmevekslingsdesign gir høy varmeoverføring med lavt trykkfall
    • Sentrifugalseparator separerer og fjerner fuktighet for tørr og ren luft under alle driftsforhold
    • Termisk masse med nedsenket fordamper gir kontinuerlig ISO-klasse 4-kvalitetsluft med 38 graders Fahrenheit-duggpunkt

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressCFMDybdeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseRørstørrelsePris
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Lufttørker Tørkemiddel 120 Cfm 30 Hk | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-190 736 NOK
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Lufttørker Tørkemiddel 160 Cfm 40 Hk | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-212 727 NOK
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 200 Cfm 50 Hk | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-200 493 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Lufttørker Tørkemiddel 250 Cfm 60 Hk | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-203 960 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 300 Cfm 60 Hk | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-240 091 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 400 Cfm 100 Hk | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-271 052 NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Lufttørker Tørkemiddel 500 Cfm 150 Hk | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-323 697 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC1000 trykklufttørker, 1000 cfm, 150 hk, 460 V, pulverlakkert finish
492 730 NOK / enhet