GODKJENT LEVERANDØR 19D778 Carbide Bur Itaper Radius End 1/8 | AA8MXD

APPROVED VENDOR 19D778 Carbide Bur Itaper Radius End 1/8

Vare: AA8MXD Modell: 19D778

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.1 / 8 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM40000-70000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInkludert vinkel 14 grader konisk radius
HandelsnummerSL-42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D773 Hårdmetall Bur Taper Radius End 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SL-2-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D774 Karbidbor Radius End 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SL-392NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D775 Hårdmetall Bur Taper Radius End 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Herdet stål1 / 4 "SL-4-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D779 Carbide Bur Taper Radius End 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Herdet stål1 / 8 "SL-5390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D778 Carbide Bur Itaper Radius End 1/8