VIEGA MEGAPRESS Mannlig adapter


filtre
Maks trykk: 125 psi , Temp. Område: -40 grader til 180 grader F
StilModellBody MaterialSamsvarTilkoblingstypeSakRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
25596
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1-1/4" x 3/4"1 / 2 "509NOK
A
25606
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1-1/2" x 1/2"1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "567NOK
B
25616
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1-1 / 2 "x 1"1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1/2 "553NOK
B
25611
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1-1/2" x 3/4"3/4 "x 3/4" x 3/4 "542NOK
C
25591
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1-1/4" x 1/2"1 / 2 "512NOK
D
25581
-ANSI / CSA LC-4Trykk x FPTKvinnelig adapter1 "x 1/2"2 "x 1/2"398NOK
E
25101
KarbonstålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1 / 2 "1 / 2 "250NOK
F
25106
StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter3 / 4 "3 / 4 "270NOK
G
25121
StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1.5 "1.5 "483NOK
F
25126
StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter2"2"729NOK
F
25116
StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1.25 "1.25 "410NOK
H
25111
StålCSATrykk x MNPTMannlig adapter1"1"338NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?