Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 19D779 Carbide Bur Taper Radius End 3/16 | AA8MXE

APPROVED VENDOR 19D779 Hårdmetall Bur Taper Radius End 3/16

På lager
Vare: AA8MXE Modell: 19D779
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.3 / 16 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde1 / 2 "
Maks. RPM30000-40000
Total lengde1.5 "
SkaftmaterialeHerdet stål
Skaftstørrelse1 / 8 "
FormInkludert vinkel 14 grader konisk radius
HandelsnummerSL-53

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207901500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftmaterialeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
GODKJENT LEVERANDØR 19D773 Hårdmetall Bur Taper Radius End 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Herdet stål1 / 4 "SL-2-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D774 Karbidbor Radius End 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Herdet stål1 / 4 "SL-3308NOK
GODKJENT LEVERANDØR 19D775 Hårdmetall Bur Taper Radius End 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Herdet stål1 / 4 "SL-4-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 19D778 Carbide Bur Itaper Radius End 1/8 | AA8MXD 19D7781 / 8 "1 / 2 "40000-700001.5 "Carbide1 / 8 "SL-42-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 19D779 Hårdmetall Bur Taper Radius End 3/16
90NOK / enhet