HOVEDFILTER INC. MF0418161 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF9HEM XH01835

HOVEDFILTER INC. MF0418161 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde

Vare: CF9HEM Modell: MF0418161Kryssreferanse: XH01835 '
496NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.654 "
Bunn OD3.898 "
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse197 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.25 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron150
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTER-X XH01835

Produktvarianter

ProduktModellBunn ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0007594 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6RKA MF00075943.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066582 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7CWF MF00665823.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0067123 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7CXV MF00671233.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0077492 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7DHH 57843 MF00774923.898 "-145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0090767 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7DUY MF00907673.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0118049 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF7FLY 50309D149W MF01180493.898 "145145 PSI197 kvm Tommer9.25 "1.654 "3.898 "496NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0178365 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 12.91 tommers høyde | CF7KPR 2055872 MF01783653.563 "-435 PSI1028 kvm Tommer12.911.894 "3.563 "1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0418161 Hydraulisk filter, trådnett, 150 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde
496NOK / enhet