VAL-MATIC 2008/8BL Butterfly ventil flenset 8 tommers låsing | AE4NKV 5LYH3

VAL-MATIC 2008/8BL sommerfuglventil flenset 8 tommers låsing

På lager
Vare: AE4NKV Modell: 2008/8BLKryssreferanse: 5LYH3

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 691 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialStøpejern ASTM A126
Boltsirkel Dia.3 / 4 "
Liner Materialgod
Maks. Vanntrykk150 psi
Antall bolthull8
Rørstørrelse8"
Stilmed flens
Temp. Område-70 til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 50.4
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8481803030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.Antall bolthullRørstørrelsePris
VAL-MATIC 2003/1A02AK Butterfly Valve Flensed 3 Tommers aktiverte Ci | AE4NKD 5LYF8 2003 / 1A02AK5 / 8 "43"17 716 NOK
VAL-MATIC 2004/1A02 Butterfly Valve Flensed 4 Tommers aktiverte Ci | AE4NKE 5LYF9 2004 / 1A025 / 8 "84"17 716 NOK
VAL-MATIC 2006/1B02AK Butterfly Valve Flensed 6 Tommers aktiverte Ci | AE4NKF 5LYG0 2006 / 1B02AK3 / 4 "86"19 084 NOK
VAL-MATIC 2008/1B02AK Butterfly Valve Flensed 8 Tommers aktiverte Ci | AE4NKG 5LYG1 2008 / 1B02AK3 / 4 "88"23 591 NOK
VAL-MATIC 2010/1C02AK Butterfly Valve Flensed 10 Tommers aktiverte Ci | AE4NKH 5LYG2 2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "33 914 NOK
VAL-MATIC 2012/1C02AK Butterfly Valve Flensed 12 Tommers aktiverte Ci | AE4NKJ 5LYG3 2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "40 326 NOK
VAL-MATIC 2003/1A08 Butterfly Valve Flensed 3 Tommers aktiverte Ci | AE4NKK 5LYG4 2003 / 1A085 / 8 "43"17 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 2008/8BL sommerfuglventil flenset 8 tommers låsing
20 691 NOK / enhet