DAYTON 7HZ15 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDX

DAYTON 7HZ15 Eksosventil med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3MDX Modell: 7HZ15

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 863 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksosventilator
Montert / UmontertUmontert
Base høyde1.75 "
Base lengde38.75 "
Base bredde38.75 "
Bearing TypeSmørbar puteblokk
Blad Dia.30 "
CFM @ 0.000-inn. SP11,108
CFM @ 0.125-inn. SP9534
CFM @ 0.250-inn. SP7845
KjøretypeBelte
Fan RPM695
Housing MaterialGalvanisert stål
Maks. BHP0.90
Maks. Innløpstemperatur120 grader F.
Maks. Driftsforsterker12.0 / 5.8-6.0
Motor HP3/4
Motor Hz60
Motor Spenning115 / 208-230
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.40 "
Total høyde30 "
Fase1
Propell Dia.30 "
PropellmaterialeStål
KreverTakstein for nye installasjoner
Shaft Dia. Propellende (inn.)1
Skaft Dia. Sheave End1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.1
HastighetsstyrbarNei
typenAksial oppblåsing, med stasjonspakke

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.375-inn. SPBase lengdeBase breddeCFM @ 0.500-inn. SPFan RPMMaks. BHPMaks. DriftsforsterkerMotor HPPris
DAYTON 7HZ10 Eksosventil med drivpakke 208-230/460 V | AF3MDR 7HZ10-36.375 "36.375 "-7060.401.5-1.6/0.81/323 335 NOK
DAYTON 7HZ11 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDT 7HZ11-36.375 "36.375 "-8080.608.8 / 4.2-4.41/223 485 NOK
DAYTON 7HZ12 Eksosventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MDU 7HZ12-36.375 "36.375 "-8080.602.1-2.2/1.11/226 373 NOK
DAYTON 7HZ13 Eksosventil med drivpakke 115 / 208-230 V | AF3MDV 7HZ13-36.375 "36.375 "-9240.9012.0 / 5.8-6.03/426 337 NOK
DAYTON 7HZ14 Eksosventil med drivpakke 208-220/440 V | AF3MDW 7HZ14-36.375 "36.375 "-9240.902.9-2.8/1.43/424 936 NOK
DAYTON 7HZ16 Eksosventil med drivpakke 208-220 / 440 V | AF3MDY 7HZ16-38.75 "38.75 "-6950.902.9-2.8/1.43/427 462 NOK
DAYTON 7HZ17 Eksosventil med drivpakke 115/208-230 V | AF3MDZ 7HZ17-38.75 "38.75 "-7651.2013.0 / 6.6-6.5126 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HZ15 Eksosventil med drivpakke 115/208-230 V
28 863 NOK / enhet