Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RBW-2 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 6 x 3 tommer størrelse, svart, gummi | AG7XWK

VESTIL RBW-2 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 6 x 3 tommer størrelse, svart, gummi

På lager
Vare: AG7XWK Modell: RBW-2
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
248NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummikile
FARGESvart
utformingtrekant~~POS=TRUNC
Høyde3"
Lengde6.5 "
MaterialeGummi
Pack Size1
Formtrekant~~POS=TRUNC
brukMulti-Purpose
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016996050
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeFormPris
VESTIL RBW-10 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 4 x 3 tommer størrelse, svart, gummi | AG7XWJ RBW-106.75 "24 "3"SvartGummi-715NOK
VESTIL RBW-3 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 12 x 3 tommer størrelse, svart, gummi | AG7XWL RBW-36.5 "6"3"SvartGummi-255NOK
VESTIL RBW-5 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 24 x 3 tommer størrelse, svart, gummi | AG7XWM RBW-56.75 "12 "3"SvartGummi-572NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RBW-2 gummi trekantet kile, 6-1/2 x 6 x 3 tommer størrelse, svart, gummi
248NOK / enhet