Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THED124020WL Strømbryter 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1

GENERAL ELECTRIC THED124020WL Strømbryter 20a 2p 480vac Lug

På lager
Vare: AE7WKF Modell: THED124020WLKryssreferanse: 6AXN1
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
21 100 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering480 VAC
LUFT @ 240VAC65kA
LUFT @ 480VAC25kA
amps20
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.38 "
Rammestørrelse150A / THED
Høyde6.3 "
Maks. AIR-vurdering25kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7145
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingAIC-vurderingampsDC-spenningsvurderingAntall polerFaseSpenningPris
GENERELT ELEKTRISK THED113015WL Strømbryter 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 TED113015WL1.4 "277 VAC-15125 VDC1--8 657 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED113020WL Strømbryter 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 TED113020WL1.4 "277 VAC-20125 VDC11-8 657 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED113025WL Strømbryter 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 TED113025WL1.4 "277 VAC-25125 VDC11-9 388 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED113030WL Strømbryter 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9 TED113030WL1.4 "277 VAC-30125 VDC11-8 343 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED124015WL Strømbryter 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 TED124015WL4.1 "480 VAC-15250 VDC21-21 100 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED124025WL Strømbryter 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 TED124025WL4.1 "480 VAC-25250 VDC2--21 100 NOK
GENERELT ELEKTRISK THED124030WL Strømbryter 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 TED124030WL4.1 "480 VAC-30250 VDC21-21 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THED124020WL Strømbryter 20a 2p 480vac Lug
21 100 NOK / enhet