WESCO Manuelle og elektriske kontorheiser


filtre
Farge: Gul , Min. Løftehøyde: 5" , Vektgrense: 220 lb. , Total bredde: 23.5 " , Plattformlengde: 23 " , Plattformbredde: 18 " , Drevet av: Batteri , Roller Dia.: 2.75 " , Rullemateriale: Hard gummi , Spenning: 12 , Hjulmateriale: Hard gummi
StilModellLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
272467
58.5 "71.5 "32 "13 760 NOK
B
272468
66 "78 "34 "35 914 NOK
RFQ

Manuelle og elektriske kontorheiser

Wesco manuelle og elektriske kontorheiser er lette, slanke og robuste, noe som gjør dem ideelle for bruk i trange ganger. Mens de manuelle løftene har en håndvinsjsveiv, bruker de elektriske variantene batterier for å fjernstyre opp- og nedbevegelsen. Disse enhetene er utstyrt med 23 L x 18 W sq. i plastplattformer for å bære gjenstander som veier opptil 220 lb. De er videre integrert med en automatisk brems for å forhindre at last faller, og er ikke begrenset med ledninger eller drivstoffdamp, som er perfekt for innendørs bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?