WESCO 272468 Elektrisk kontorheis, forseglet batteri og lader, 220 lbs kapasitet, 59 løft | AG7JGK EOL

WESCO 272468 Elektrisk kontorheis, forseglet batteri og lader, 220 lbs kapasitet, 59" heis

Vare: AG7JGK Modell: 272468Kryssreferanse: EOL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

35 914 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
FARGEGul
Løftehøyde Maks.66 "
Løftehøyde Min.5"
Lastekapasitet220 lb.
Lastesenter9.25 "
Total høyde78 "
Total lengde34 "
Samlet bredde23.5 "
Plattform Lengde23 "
Plattformbredde18 "
Powered ByBatteri
Rulle Dia.2.75 "
RullematerialeHard gummi
Spenning12
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)59.69

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdePris
WESCO 272467 manuell kontorløft, 220 lbs kapasitet, 23" x 18" plattform | AG7JGJ MOL 27246758.5 "71.5 "32 "13 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272468 Elektrisk kontorheis, forseglet batteri og lader, 220 lbs kapasitet, 59" heis
35 914 NOK / enhet