WESCO 272467 manuell kontorløft, 220 pund kapasitet, 23 x 18 plattform | AG7JGJ MOL

WESCO 272467 manuell kontorløft, 220 pund kapasitet, 23" x 18" plattform

På lager
Vare: AG7JGJ Modell: 272467Kryssref: MOL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard plattformheis
FARGEGul
Løftehøyde Maks.58.5 "
Løftehøyde Min.5"
Lastekapasitet220 lb.
Lastesenter9.25 "
Total høyde71.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde23.5 "
Plattform Lengde23 "
Plattformbredde18 "
Rulle Dia.2.75 "
RullematerialeHard gummi
HjulmaterialeHard gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)181.61
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)59.69

Produktvarianter

ProduktModellLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdePris
WESCO 272468 elektrisk kontorheis, forseglet batteri og lader, 220 lbs kapasitet, 59" heis | AG7JGK EOL 27246866 "78 "34 "35 914 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272467 manuell kontorløft, 220 pund kapasitet, 23" x 18" plattform
13 760 NOK / enhet