YG-1 TOOL COMPANY Pulvermetallurgi High Speed ​​Steel Spiral Flute Kran, Hardslick Finish


filtre
Fullfør: Hardslick , Materiale: Pulvermetallurgi høyhastighets stål , Antall fløyter: 3 , Total lengde: 2.5 " , Grenser for tonehøydediameter: GH3 , Shank Dia.: 0.255 " , Størrelse: 1 / 4 " , Trykk på Stil: Modifisert bunnfall , Trådretning: Høyre hånd
StilModellListe nummerTonehøydetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
A
BI403
BI207 / 16 "UNC347NOK
A
BI423
BI2823 / 64 "UNF320NOK
B
D6423
D62823 / 64 "UNF328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?