Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 TOOL COMPANY BI403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4x20 Hardslick | AG3QUT 33TT85

YG-1 TOOL COMPANY BI403 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4x20 Hardslick

På lager
Vare: AG3QUT Modell: BI403Kryssreferanse: 33TT85

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHardslick
Liste nummerBI
MaterialePulvermetallurgi høyhastighets stål
Antall fløyter3
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterGH3
Shank Dia.0.255 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.8
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode8207508000

Produktvarianter

ProduktModellListe nummerTonehøydetråd LengdeGjengetypePris
YG-1 TOOL COMPANY BI423 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4x28 Hardslick | AG3QUU 33TT86 BI423BI2823 / 64 "UNF320NOK
YG-1 TOOL COMPANY D6423 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4x28 Hardslick | AG3QUX 33TT89 D6423D62823 / 64 "UNF328NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY BI403 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4x20 Hardslick
347NOK / enhet