HOVEDFILTER INC. MF0060030 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6YFK DHD110D03B

MAIN FILTER INC. MF0060030 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height

Vare: CF6YFK Modell: MF0060030Kryssreferanse: DHD110D03B '
295NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn OD1.752 "
Kapasitet5.41
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering3
Filterstørrelse135 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde6.18
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID0.87 "
Topp OD1.752 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting FILTREC DHD110D03B

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0058377 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-193NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058421 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WHE D112C03A MF0058421Utsiden inn-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305259NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059452 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059498 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-348NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059687 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.89 tommers høyde | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--548NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060169 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435323NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0064266 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF7BNJ RHR330D03B MF0064266Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0060030 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height
295NOK / enhet