MAIN FILTER INC. Bytt ut hydrauliske filtre, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0606777
--2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "--323NOK
RFQ
B
MF0308985
--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-193NOK
RFQ
A
MF0595601
--2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "--323NOK
RFQ
C
MF0595513
-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-348NOK
RFQ
D
MF0600420
--3.661 "18.891.732 "3.661 "47.02-836NOK
RFQ
E
MF0606674
--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-295NOK
RFQ
F
MF0845840
--2.894 "9.488 "1.748 "2.874 "--377NOK
RFQ
B
MF0058377
--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-193NOK
RFQ
G
MF0059452
-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
H
MF0775047
-1.075 "2.87 "4.861.075 "2.87 "--322NOK
RFQ
C
MF0059498
-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-348NOK
RFQ
I
MF0059687
--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--548NOK
RFQ
E
MF0060030
--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-295NOK
RFQ
J
MF0065857
-1.732 "3.661 "18.51.732 "3.661 "45.73-693NOK
RFQ
F
MF0066263
--2.894 "9.488 "1.748 "2.874 "--377NOK
RFQ
H
MF0308204
-1.075 "2.87 "4.861.075 "2.87 "--322NOK
RFQ
G
MF0318461
-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
F
MF0884622
--2.894 "9.488 "1.748 "2.874 "--377NOK
RFQ
I
MF0606354
--3.602 "7.892.488 "3.602 "--548NOK
RFQ
G
MF0606139
-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
G
MF0320315
-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
G
MF0326361
-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
E
MF0595553
--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-295NOK
RFQ
I
MF0597365
--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--548NOK
RFQ
C
MF0606191
-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-348NOK
RFQ
F
MF0308757
--2.894 "9.4881.748 "2.874 "--377NOK
RFQ
F
MF0342769
--2.894 "9.4881.748 "2.874 "--377NOK
RFQ
K
MF0600403
--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
L
MF0600483
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
M
MF0600502
-1.693 "2.756 "8.891.693 "2.756 "15.13-697NOK
RFQ
N
MF0601621
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
J
MF0603408
Innsiden ut1.732 "3.661 "18.5 "1.732 "3.661 "45.7373693NOK
RFQ
O
MF0601348
Utsiden inn3.799 "5.65 "19.01 "-5.65 "104.044351 920 NOK
RFQ
G
MF0595507
Utsiden inn1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "-145375NOK
RFQ
H
MF0438220
Utsiden inn1.075 "2.87 "4.86 "1.075 "2.87 "-145322NOK
RFQ
P
MF0596568
Utsiden inn-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305259NOK
RFQ
B
MF0605387
Utsiden inn-1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29305193NOK
RFQ
N
MF0429368
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
N
MF0429367
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
Q
MF0427001
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
N
MF0596043
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
L
MF0426999
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
C
MF0308198
Utsiden inn1.654 "3.898 "18.5 "1.654 "3.898 "68.75145348NOK
RFQ
G
MF0316379
Utsiden inn1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "-145375NOK
RFQ
P
MF0605416
Utsiden inn-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305259NOK
RFQ
E
MF0597664
Utsiden inn-1.752 "6.18 "0.87 "1.752 "5.41435295NOK
RFQ
Q
MF0600484
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
G
MF0306355
Utsiden inn1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "-145375NOK
RFQ
N
MF0318964
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
G
MF0324052
Utsiden inn1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "-145375NOK
RFQ
R
MF0600515
Utsiden inn3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145748NOK
RFQ
S
MF0832964
Utsiden inn-1.77 "8.03 "0.77 "1.77 "-100187NOK
RFQ
G
MF0308094
Utsiden inn1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "-145375NOK
RFQ
C
MF0597250
Utsiden inn1.654 "3.898 "18.5 "1.654 "3.898 "68.75145348NOK
RFQ
A
MF0597809
Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435323NOK
RFQ
A
MF0879238
Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435323NOK
RFQ
H
MF0880430
Utsiden inn1.075 "2.87 "4.86 "1.075 "2.87 "-145322NOK
RFQ
A
MF0060169
Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435323NOK
RFQ
N
MF0064266
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
P
MF0058421
Utsiden inn-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305259NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?