MAIN FILTER INC. MF0597250 Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Viton Seal, 18.5 Inch Height | CG3FLX D96A03CAV

HOVEDFILTER INC. MF0597250 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 18.5 ​​tommers høyde

Vare: CG3FLX Modell: MF0597250Kryssreferanse: D96A03CAV '
348NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.654 "
Bunn OD3.898 "
Kapasitet68.75
Skjul trykk145
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filterstørrelse1719 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde18.5 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.654 "
Topp OD3.898 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting WIX D96A03CAV

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0058377 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 4.44 tommers høyde | CF6WFL D111C03A MF0058377--1.772 "4.44 "1.004 "1.772 "6.29-193NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0058421 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 8.22 tommers høyde | CF6WHE D112C03A MF0058421Utsiden inn-1.772 "8.22 "1.004 "1.772 "6.19305259NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059452 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.25 tommers høyde | CF6XLZ D650C03A MF0059452-1.654 "3.898 "9.25 "1.654 "3.898 "--375NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059498 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 18.5 tommers høyde | CF6XNN D651C03A MF0059498-1.654 "3.898 "18.51.654 "3.898 "68.75-348NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0059687 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.89 tommers høyde | CF6XVB D730C03A MF0059687--3.602 "7.89 "2.488 "3.602 "--548NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060030 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 6.18 tommers høyde | CF6YFK DHD110D03B MF0060030--1.752 "6.180.87 "1.752 "5.41-295NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0060169 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.4 tommers høyde | CF6YLH DHD240D03B MF0060169Utsiden inn-2.362 "7.4 "1.347 "2.362 "-435323NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0597250 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 18.5 ​​tommers høyde
348NOK / enhet