Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Socket Cap Screw Standard 5-40 X 1, 100PK | AE6CBD 5PPP2

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Hylseskrue Standard 5-40 X 1, 100PK

På lager
Vare: AE6CBD Modell: U07000.012.0100Kryssref: 5PPP2 / 42HW36
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
95NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 5-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.7 / 32 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1"
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke190,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse40
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.012.0100 Hylseskrue Standard 5-40 X 1, 100PK
95NOK /pakke