ANVIL Galvanisert 45 gr. Albuer


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311023808
1"-20 grader til 150 grader F148NOK
A
0311024202
1.5 "-20 grader til 150 grader F304NOK
A
0311024004
1.25 "-20 grader til 150 grader F222NOK
A
0311023402
1 / 2 "-20 grader til 150 grader F90NOK
A
0311023006
1 / 4 "-20 grader til 150 grader F98NOK
A
0311022800
1 / 8 "-20 grader til 150 grader F145NOK
A
0311024400
2"-65 grader til 250 grader F444NOK
A
0311024608
2.5 "-20 grader til 150 grader F1 470 NOK
A
0311024806
3"-20 grader til 150 grader F2 075 NOK
A
0311023600
3 / 4 "-20 grader til 150 grader F121NOK
A
0311023204
3 / 8 "-20 grader til 150 grader F117NOK
A
0311025209
4"-20 grader til 150 grader F3 837 NOK
A
0311025407
5"-20 grader til 150 grader F15 400 NOK
A
0311025605
6"-20 grader til 150 grader F16 394 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?