Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311024608 Albue 45 Deg. 2-1/2 tommer Npt galvanisert | AF8EGG 25CF40

ANVIL 0311024608 Albue 45 Deg. 2-1/2 tomme Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EGG Modell: 0311024608Kryssreferanse: 25CF40
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
1 573 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311022800 Albue 45 Deg. 1/8 I Npt Galvanisert | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 grader til 150 grader F152NOK
ANVIL 0311023006 Albue 45 Deg. 1/4 tomme Npt galvanisert | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 grader til 150 grader F109NOK
ANVIL 0311023204 Albue 45 Deg. 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 grader til 150 grader F129NOK
ANVIL 0311023402 Albue 45 Deg. 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 grader til 150 grader F98NOK
ANVIL 0311023600 Albue 45 Deg. 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 grader til 150 grader F134NOK
ANVIL 0311023808 Albue 45 Deg. 1 tomme Npt galvanisert | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 grader til 150 grader F162NOK
ANVIL 0311024004 Albue 45 Deg. 1-1/4 tommer Npt galvanisert | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 grader til 150 grader F240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311024608 Albue 45 Deg. 2-1/2 tomme Npt galvanisert
1 573 NOK / enhet