ANVIL 0311025407 Albue 45 Deg. 5 tommer Npt galvanisert | AF8EGK 25CF43

ANVIL 0311025407 Albue 45 Deg. 5 tommer Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EGK Modell: 0311025407Kryssreferanse: 25CF43

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse5"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.157
Skipets høyde (cm)15.54
Skipets lengde (cm)7.77
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311022800 Albue 45 Deg. 1/8 I Npt Galvanisert | AF8EFX 25CF31 03110228001 / 8 "-20 grader til 150 grader F152NOK
ANVIL 0311023006 Albue 45 Deg. 1/4 tomme Npt galvanisert | AF8EFY 25CF32 03110230061 / 4 "-20 grader til 150 grader F109NOK
ANVIL 0311023204 Albue 45 Deg. 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8EFZ 25CF33 03110232043 / 8 "-20 grader til 150 grader F129NOK
ANVIL 0311023402 Albue 45 Deg. 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EGA 25CF34 03110234021 / 2 "-20 grader til 150 grader F98NOK
ANVIL 0311023600 Albue 45 Deg. 3/4 tomme Npt galvanisert | AF8EGB 25CF35 03110236003 / 4 "-20 grader til 150 grader F134NOK
ANVIL 0311023808 Albue 45 Deg. 1 tomme Npt galvanisert | AF8EGC 25CF36 03110238081"-20 grader til 150 grader F162NOK
ANVIL 0311024004 Albue 45 Deg. 1-1/4 tommer Npt galvanisert | AF8EGD 25CF37 03110240041.25 "-20 grader til 150 grader F240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311025407 Albue 45 Deg. 5 tommer Npt galvanisert
16 524 NOK / enhet