FABORY B30537.018.0300 Wall Anchor, Phillips Screw Type, 3/8 Inch Drill Size, Carbon Steel Anchor, 600PK | CG7DRT 159H05

FABORY B30537.018.0300 Vegganker, Phillips skruetype, 3/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 600PK

Vare: CG7DRT Modell: B30537.018.0300Kryssreferanse: 159H05
5 976 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde3"
AnkermaterialeKarbonstål
Borestørrelse3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
SkruetypePhillips
Størrelse3 / 16 "x 3"
StilErmet
Tråd Dia.M5
Ultimate Tension (lbs.)99 kg
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse5/8" to 1-1/4"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30537.018.0300 Vegganker, Phillips skruetype, 3/8 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 600PK
5 976 NOK /pakke