VIKAN scrub Brush


filtre
Syrebestandig: Ja , Bustmateriale: polyester , busttype: Stiv , Børstelengde: 4.75 " , Børstebredde: 2.875 " , Fargekodesystem: Ja , FDA-kompatibel: Ja , Håndtaksmateriale: polypropylen , Trimlengde: 1.5 "
StilModellBustfargeHåndtere fargeHandle LengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A
41963
BlåBlå11.25 "15.5 "555NOK
B
41793
BlåBlå5.75 "10 "469NOK
C
41792
GrønnGrønn5.75 "10 "469NOK
D
41962
GrønnGrønn11.25 "15.5 "555NOK
E
41797
oransjeoransje5.75 "10 "469NOK
F
41967
oransjeoransje11.25 "15.5 "555NOK
G
41791
RosaRosa5.75 "10 "469NOK
H
41961
RosaRosa11.25 "15.5 "555NOK
I
41798
PurplePurple5.75 "10 "469NOK
J
41968
PurplePurple11.25 "15.5 "555NOK
K
41964
RødRød11.25 "15.5 "555NOK
L
41794
RødRød5.75 "10 "469NOK
M
41965
HvitHvit11.25 "15.5 "555NOK
N
41795
HvitHvit5.75 "10 "469NOK
O
41796
GulGul5.75 "10 "469NOK
P
41966
GulGul11.25 "15.5 "555NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?