DAYTON 5PV60 varmeapparat varmeapparat 15-1 / 4 tommer høyde | AE6CLY

DAYTON 5PV60 Hydronisk enhetsvarmer 15-1/4 tommers høyde

På lager
Vare: AE6CLY Modell: 5PV60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm4430 cfm
LuftstrømretningVertikal
amps5.4
Dybde37.5 "
VarmetypeVann / damp
Høyde15.25 "
Hz60
Innløp / utløp NPT2"
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/2
Monteringshøyde21 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam283,800 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann205,400 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde37.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.55
Skipets høyde (cm)53.59
Skipets lengde (cm)98.55
Skipets bredde (cm)97.28
HS kode7322900015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPFaseSpenningPris
DAYTON 5PV54 varmeapparat varmeapparat 12-1 / 8 tommer høyde | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111518 641 NOK
DAYTON 5PV55 varmeapparat varmeapparat 25-1 / 4 tommer bredde | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111520 431 NOK
DAYTON 5PV56 varmeapparat varmeapparat 13-5 / 8 tommer høyde | AE6CLU 5PV5629.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/6111522 127 NOK
DAYTON 5PV57 Varmeapparat for varmeenheter 29-1/2 tommers bredde | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111523 549 NOK
DAYTON 5PV59 Varmeapparat for varmeapparat 5-1 / 8 tommer høyde | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/4111539 538 NOK
DAYTON 5PV61 Varmeapparat for varmeaggregat 16-3 / 4 tommer høyde | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46046 203 NOK
DAYTON 5PV62 varmeapparat for varmeaggregat 37-1 / 2 tommers bredde | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46052 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PV60 Hydronisk enhetsvarmer 15-1/4 tommers høyde
41 268 NOK / enhet