DAYTON Nedhengte vertikale vannvarmere for vegg- og takenhet


filtre
Hz: 60 , Maks. Operativ PSI: 75 , Motorkapsling: Helt lukket
StilModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPFaseSpenningPris (eks. mva)
A
5PV63
18.25 "595 cfm1.218.25 "10.75 "1/40111514 110 NOK
A
5PV66
21.25 "989 cfm2.121.25 "11.125 "1/20111514 532 NOK
A
5PV68
21.25 "1200 cfm2.121.25 "11.625 "1/20111518 132 NOK
A
5PV54
25.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111518 641 NOK
A
5PV55
25.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111520 431 NOK
A
5PV57
29.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111523 549 NOK
A
5PV56
29.5 "2220 cfm2.329.5 "13.625 "1/6111522 127 NOK
A
5PV59
37.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/4111539 538 NOK
A
5PV61
37.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46046 203 NOK
A
5PV62
37.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46052 942 NOK
A
5PV60
37.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/2111541 268 NOK
A
5PV65
42 "9450 cfm5.0042 "20.75 "1.53230/46092 949 NOK
A
5PV64
42 "8020 cfm5.0042 "17.25 "1.53230/46074 987 NOK
A
5PV67
42 "11,000 cfm9.842 "24.25 "33230/460104 364 NOK

Nedhengte vertikale vannvarmere for vegg- og takenhet

Dayton suspenderte vertikale hydroniske varmeenheter gir primær eller tilleggsvarme ved å skyve og spre den oppvarmede luften. De er hengt opp fra en vegg eller tak for å spre luften jevnt. Disse enhetene lagrer vann, som deretter varmes opp ved å føre en strøm gjennom rektangulære spoler og sirkuleres med en maksimal hastighet på 75 PSI. De har en helt lukket motor som kan produsere en maksimal effekt på 3 HK. Varmeenhetene er ETL & ETLc-listet og overholder OSHA-standarder for sikker bruk. Velg fra et bredt spekter av enhetsvarmer, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?