DAYTON 5PV56 varmeapparat varmeapparat 13-5 / 8 tommer høyde | AE6CLU

DAYTON 5PV56 Hydronisk enhetsvarmer 13-5/8 tommers høyde

På lager
Vare: AE6CLU Modell: 5PV56

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm2220 cfm
LuftstrømretningVertikal
amps2.3
Dybde29.5 "
VarmetypeVann / damp
Høyde13.625 "
Hz60
Innløp / utløp NPT2"
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP1/6
Monteringshøyde16 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam152,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann105,200 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.945
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode7322900015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMotor HPFaseSpenningPris
DAYTON 5PV54 varmeapparat varmeapparat 12-1 / 8 tommer høyde | AE6CLR 5PV5425.25 "1490 cfm1.225.25 "12.13 "1/8111518 641 NOK
DAYTON 5PV55 varmeapparat varmeapparat 25-1 / 4 tommer bredde | AE6CLT 5PV5525.25 "1790 cfm2.325.25 "12.75 "1/6111520 431 NOK
DAYTON 5PV57 Varmeapparat for varmeenheter 29-1/2 tommers bredde | AE6CLV 5PV5729.5 "2620 cfm2.329.5 "14.13 "1/6111523 549 NOK
DAYTON 5PV59 Varmeapparat for varmeapparat 5-1 / 8 tommer høyde | AE6CLX 5PV5937.5 "4180 cfm3.637.5 "5.125 "1/4111539 538 NOK
DAYTON 5PV60 varmeapparat varmeapparat 15-1 / 4 tommer høyde | AE6CLY 5PV6037.5 "4430 cfm5.437.5 "15.25 "1/2111541 268 NOK
DAYTON 5PV61 Varmeapparat for varmeaggregat 16-3 / 4 tommer høyde | AE6CLZ 5PV6137.5 "5210 cfm3.237.5 "16.75 "3/43230/46046 203 NOK
DAYTON 5PV62 varmeapparat for varmeaggregat 37-1 / 2 tommers bredde | AE6CMA 5PV6237.5 "6140 cfm3.237.5 "17.625 "3/43230/46052 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PV56 Hydronisk enhetsvarmer 13-5/8 tommers høyde
22 127 NOK / enhet