DAYTON 3DUF7 varmeapparat varmeapparat 18 tommer H 450 Cfm | AC8UBK

DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 Tommer H 450 Cfm

På lager
Vare: AC8UBK Modell: 3DUF7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm450 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps0.8
SpoletypeHeader
Dybde9"
VarmetypeVann / damp
Høyde18 "
Hz60
Innløp / utløp NPT1-1 / 4 "
Maks. Opererer PSI150
Maks. Driftstemperatur355 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP16W
Monteringshøyde8 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam24,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann17,400 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.725
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode8516290090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebeskyttelsestype (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMaks. Opererer PSIMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/341 719 NOK
DAYTON 1EBC2 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/247 192 NOK
DAYTON 1EBC3 Varmeapparat for varmeapparat 19 tommer D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/253 320 NOK
DAYTON 1EBC4 Varmeapparat for varmeenheter 20 tommer D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Åpen ramme1/257 275 NOK
DAYTON 4NHG4 varmeapparat for varmeapparat 28 tommer bredde 14 tommer D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/339 569 NOK
DAYTON 4NHG5 varmeapparat varmeapparat 28 tommer bredde 18 tommer D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/243 589 NOK
DAYTON 4NHG6 Hydronic Unit Heater 5000 Cfm 19 Inch D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/250 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3DUF7 Hydronic Unit Heater 18 Tommer H 450 Cfm
11 840 NOK / enhet