DAYTON 1EBC2 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 4200 Cfm | AA9NLZ

DAYTON 1EBC2 Hydronisk enhetsvarmer 28 tommers bredde 4200 Cfm

På lager
Vare: AA9NLZ Modell: 1EBC2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm4200 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps5.4
SpoletypeHeader
Dybde18 "
VarmetypeVann / damp
Høyde30.25 "
Hz60
Innløp / utløp NPT2"
Maks. Opererer PSI150
Maks. Driftstemperatur366 Grader F
MotorhusÅpen ramme
Motor HP1/2
Monteringshøyde14 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam280,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann209,100 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.95
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)69.85
HS kode8419110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebeskyttelsestype (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMaks. Opererer PSIMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/341 719 NOK
DAYTON 1EBC3 Varmeapparat for varmeapparat 19 tommer D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/253 320 NOK
DAYTON 1EBC4 Varmeapparat for varmeenheter 20 tommer D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Åpen ramme1/257 275 NOK
DAYTON 3DUF7 varmeapparat varmeapparat 18 tommer H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt lukket16W11 840 NOK
DAYTON 4NHG4 varmeapparat for varmeapparat 28 tommer bredde 14 tommer D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/339 569 NOK
DAYTON 4NHG5 varmeapparat varmeapparat 28 tommer bredde 18 tommer D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/243 589 NOK
DAYTON 4NHG6 Hydronic Unit Heater 5000 Cfm 19 Inch D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/250 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EBC2 Hydronisk enhetsvarmer 28 tommers bredde 4200 Cfm
47 192 NOK / enhet