DAYTON 5PV32 Hydronisk enhetsvarmer 29 tommer H 2200 Cfm | AE6CLB

DAYTON 5PV32 Hydronic Unit Heater 29 Tommer H 2200 Cfm

På lager
Vare: AE6CLB Modell: 5PV32

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm2200 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps4.5
SpoletypeHeader
Dybde14 "
VarmetypeVann / damp
Høyde29 "
Hz60
Innløp / utløp NPT1-1 / 2 "
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusÅpen ramme
Motor HP1/3
Monteringshøyde13 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam180,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann118,000 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde24.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)79.76
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8516100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Viftebeskyttelsestype (ikke OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMaks. Opererer PSIMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/341 719 NOK
DAYTON 1EBC2 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/247 192 NOK
DAYTON 1EBC3 Varmeapparat for varmeapparat 19 tommer D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/253 320 NOK
DAYTON 1EBC4 Varmeapparat for varmeenheter 20 tommer D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Åpen ramme1/257 275 NOK
DAYTON 3DUF7 varmeapparat varmeapparat 18 tommer H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt lukket16W11 840 NOK
DAYTON 4NHG4 varmeapparat for varmeapparat 28 tommer bredde 14 tommer D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/339 569 NOK
DAYTON 4NHG5 varmeapparat varmeapparat 28 tommer bredde 18 tommer D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/243 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PV32 Hydronic Unit Heater 29 Tommer H 2200 Cfm
29 664 NOK / enhet