MILLER-SMITH EQUIPMENT Middels regulator


filtre
Kroppsdia .: 2" , Kroppsmateriale: Massiv messing , Membranmateriale: Neopren
StilModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingTotal lengdeStagestypenPris (eks. mva)
A
30-15-200
400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 411 NOK
B
30-15-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage2 982 NOK
C
30-15-520
400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 058 NOK
D
30-50-510
400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage2 994 NOK
E
35-125-540
4000 psi540B CGA023 9 / 16-18RH3000 psi9/16 "-18 RH7.5 "ToTo etapper6 501 NOK
F
30-150-580
4000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Intern4.75 "ensligSingle Stage3 000 NOK
G
30-450-580
4000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "ensligSingle Stage3 140 NOK
H
35-50-580
4000 psi580Inert CGA032 5 / 8-18RH Intern3000 psi5/8 "-18 RH Intern7.5 "ToTo etapper6 251 NOK
I
30-15-300
4000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 066 NOK
J
30-100-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "ensligSingle Stage3 115 NOK
K
35-15-510
4000 psi510B CGA023 9 / 16-18LH400 psi9/16 "-18 LH7.5 "ToTo etapper6 179 NOK
L
30-100-350
4000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 179 NOK
M
30-20-540
4000 psi5409 / 16-18 RH B3500 psi9/16 "-18 RH B4.75 "ensligSingle Stage3 250 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?