MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-20-540 Medium Duty Regulator 1-trinns oksygen | AE4EPW 5JPH4

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-20-540 Medium Duty Regulator 1-trinns oksygen

På lager
Vare: AE4EPW Modell: 30-20-540Kryssreferanse: 5JPH4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.2"
Body MaterialMassiv messing
CGA-tilkoblingsinntak540
CGA-tilkoblingsuttak9 / 16-18 RH B
SylindergassOksygen
Frakt20 psi
Leveringstrykkområde20 psi
MembranmaterialeNeopren
GasstjenesteOksygen
Målestørrelse2"
Måler Leveringstrykk30
InntakstilkoblingCGA-540
Innløpsmåler4000 psi
Maks. Inntakstrykk3500 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 RH B
Total lengde4.75 "
Regulator KapasitetMedium Duty
Stagesenslig
Forsynings trykkmåler4000 psi
typenSingle Stage

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsmålerCGA-tilkoblingsinntakCGA-tilkoblingsuttakMaks. InntakstrykkUttakstilkoblingTotal lengdeStagestypenPris
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-300 Medium Duty Regulator 1-trinns Acetylen | AE3NJQ 5EFW4 30-15-3004000 psi3009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 185 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-520 Medium Duty Regulator 1-trinns Acetylen | AE3NJR 5EFW5 30-15-520400 psi5209 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 556 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-15-200 Medium Duty Regulator 1-trinns Acetylen | AE3NJT 5EFW6 30-15-200400 psi2009 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 554 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-50-510 Medium Duty Regulator 1-trinns Lp Gass | AE3NJU 5EFW7 30-50-510400 psi5109 / 16-18 LH B400 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 159 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 30-150-580 Medium Duty Regulator 1 Trinn Argon/n | AE3NJV 5EFW8 30-150-5804000 psi5805 / 8-18 RH Intern3500 psi5/8 "-18 RH Intern4.75 "ensligSingle Stage3 198 NOK
MILLER-SMITH UTSTYR 30-100-350 Medium Duty Regulator 1 Trinn H/metan | AE3NJW 5EFX0 30-100-3504000 psi3509 / 16-18 LH B3500 psi9/16 "-18 LH B4.75 "ensligSingle Stage3 228 NOK
MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-450-580 Medium Duty Regulator 1-trinns nitrogen | AE3NJX 5EFX1 30-450-5804000 psi5807/16 "-20 Flair3500 psi7/16 "-20 Flared4.75 "ensligSingle Stage3 299 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 30-20-540 Medium Duty Regulator 1-trinns oksygen
3 701 NOK / enhet