Tilbehør til kjemisk målepumpe

filtre

Tilbehør til kjemisk doseringspumpe forbedrer pumpens effektivitet ved å sikre nøyaktig injeksjon av kjemikalier i en prosessstrøm og redusere risikoen for systemfeil. De brukes i...Les mer

STENNER -

Kjemiske løsningstanker

StilModellHøydePris (eks. mva)
ASTS7N-02G119.63 "3 642NOK
BSTS15N-02G125.25 "3 815NOK
CSTS30N-02G137.5 "5 734NOK
PULSAFEEDER -

5-funksjonsventil

StilModellSakPris (eks. mva)
AL385KH01-PVDAvgassingsventil2 612NOK
AL385KH03-PVDAvgassingsventil2 612NOK
BL380FT01-PVDVentil med fem funksjoner1 445NOK
BL380FT03-PVDVentil med fem funksjoner1 463NOK
StilModellPris (eks. mva)
AJ404985 477NOK
AJ404925 664NOK
PULSAFEEDER -

Hylle for pumpeinneslutning med deksel

ModellSakPris (eks. mva)
42411AA8PQQ14 896 NOK
PULSAFEEDER -

Statisk innebygd mikser

ModellSakPris (eks. mva)
STM100-PVCAA8PQR4 590 NOK
MEC-O-MATIC -

Kjemikalietank 15 G

ModellSakPris (eks. mva)
8800667AC2YMY4 018 NOK
STENNER -

Pumpeslang Santopren / polypropylen Pk2

ModellSakPris (eks. mva)
EC30H-2G1AG3QKK756NOK
STENNER -

Pumpeslang A Santoprene 1/4 tommers PK2

ModellSakPris (eks. mva)
EC30A-2G1AH4XHH624NOK
STENNER -

Pumpeslang B Santoprene 1/4 tommer PK2

ModellSakPris (eks. mva)
EC30B-2G1AH4XHJ624NOK
PULSAFEEDER -

Montering av brakettpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
L9908200-000AD9TTL1 019 NOK
STENNER -

Pumpestyringsmodul 115v

ModellSakPris (eks. mva)
PCM5AD9ZJD4 716 NOK
STENNER -

Pumpeslange C Santoprene 1/4 tommers PK2

ModellSakPris (eks. mva)
EC30C-2G1AH4XHK568NOK
CHEM-TECH -

Integrert tanksystem 15 Gallon

ModellSakPris (eks. mva)
J63063AA4ZMV5 539 NOK
MEC-O-MATIC -

Strømningsindikator

ModellSakPris (eks. mva)
7012309AC2YNH677NOK
STENNER -

Strømningsindikator 1/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
AK600AD9ZJC376NOK
STENNER -

# 1 Pumpeslange Pkg 1-5 PK5

ModellSakPris (eks. mva)
MCCP201AG9RNK1 474 NOK

Tilbehør til kjemisk målepumpe

Tilbehør til kjemisk doseringspumpe forbedrer pumpens drift ved å tilsette små volum væske i en annen strøm. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av tilbehør inkludert løsningstanker, ventiler, indikatorer, rør, innebygde miksere, monteringsbraketter og tanksystemer fra Pulsafeeder og Stenner. Pulsafeeder 5-veis fungerende ventiler er designet for å oppgradere doseringspumper i serie 100 og serie 200, samt alle PULSAtron-modeller opp til 240 GPD. De er ideelle for vannmålere, målere, dempere, trykkavlastningsventiler, KOPkits og tanker. Disse ventilene har 5 modi, nemlig trykkavlastning, mottrykk, antifilter, luftblødning og utløp. Velg mellom et bredt spekter av ventiler, inneslutningshyller og tanksystemer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken type montering tilbyr Mec-O-Matic flytindikatorer?

Vertikal montering.

Hvilke standarder overholder Stenner pumpekontrollmodul?

  • CSA
  • UL

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en kjemisk doseringspumpe?

Faktorer som må tas i betraktning når du velger en kjemisk doseringspumpe inkluderer typen kjemikalie som dispenseres, den foretrukne strømningshastigheten, systemtrykket og driftsforholdene pumpen skal brukes under.

Hvordan kan jeg sikre nøyaktig dosering av kjemikalier med en doseringspumpe?

For å sikre presis kjemikaliedosering med en doseringspumpe, er det viktig å utføre regelmessige pumpekalibreringer, nøye overvåke både strømningshastighet og trykk, og bruke tilbehør som injeksjonspinner, strømningsmålere og mottrykksventiler. I tillegg er det viktig å bekrefte at pumpen er kompatibel med kjemikaliene som brukes og å utføre rutinemessig vedlikehold på pumpen og dens komponenter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?