DAYTON 5PV31 hydronisk enhetsvarmer, 15 tommers høyde, enfaset, 395 CFM | AE6CLA

DAYTON 5PV31 hydronisk enhetsvarmer, 15 tommers høyde, enfase, 395 CFM

På lager
Vare: AE6CLA Modell: 5PV31

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronisk varmeapparat
Luftstrøm395 cfm
LuftstrømretningHorisontal
amps0.8
SpoletypeHeader
Dybde9"
VarmetypeVann / damp
Høyde15 "
Hz60
Innløp / utløp NPT1-1 / 4 "
Maks. Opererer PSI75
Maks. Driftstemperatur320 Grader F
MotorhusHelt lukket
Motor HP16W
Monteringshøyde8 ft.
Utgang @ 2 PSI Steam18,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F vann13,050 XNUMX BtuH
Fase1
Spenning115
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8516100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • OSHA-kompatibel og ATL-sertifisert enhetsvarmer av typen viftebeskyttelse designet for å regulere temperaturer i varehus, garasjer og prosessanlegg
    • Har justerbare lamellblader for å lede luftstrømmen
    • Helt lukket motor for å hindre inntrenging av støv og forurensninger
    • Senkstestet spole sørger for sikker lekkasjesikker drift
    • Slanger med tung vegg for høy styrke og holdbarhet på arbeidsplassen

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsDybdeHøydeMaks. Opererer PSIMotorhusMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/341 719 NOK
DAYTON 1EBC2 Varmeapparat for varmeenheter 28 tommers bredde 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/247 192 NOK
DAYTON 1EBC3 Varmeapparat for varmeapparat 19 tommer D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150Åpen ramme1/253 320 NOK
DAYTON 1EBC4 Varmeapparat for varmeenheter 20 tommer D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150Åpen ramme1/257 275 NOK
DAYTON 3DUF7 varmeapparat varmeapparat 18 tommer H 450 Cfm | AC8UBK 3DUF714.5 "450 cfm0.89"18 "150Helt lukket16W11 840 NOK
DAYTON 4NHG4 varmeapparat for varmeapparat 28 tommer bredde 14 tommer D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150Åpen ramme1/339 569 NOK
DAYTON 4NHG5 varmeapparat varmeapparat 28 tommer bredde 18 tommer D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150Åpen ramme1/243 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PV31 hydronisk enhetsvarmer, 15 tommers høyde, enfase, 395 CFM
9 782 NOK / enhet